曜日別特売

ステンレスA 型ボールキャッチ

ステンレスA 型ボールキャッチ - ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型ボールキャッチ - ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型ボールキャッチ - ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型ボールキャッチ - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。

用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02290584L-32-SUS-179M4皿小ネジ
1,975
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
02290593L-32-SUS-228M4皿小ネジ
1,775
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
02290602L-32-SUS-318M3皿小ネジ
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02290584
2019-02-25
用途: 扉のキャッチ交換
その他業種

今まで20年使用の亜鉛合金製ボールキャッチが摩耗し、
ボールが飛び出すようになり機能停止状態になりました。
今回同サイズのステンレス製へと交換。
扉サイズが700×2300で表面が5mm厚のミラー貼りのため、
重量があります。その扉を、今回のステンレス製キャッチが
しっかり受け止めてくれます。
固さ調整も簡単で、扉の閉まる感触も良く大変満足しています。
本体の精度も高く信頼できる製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする