曜日別特売

ディンプルロック 同一

ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下

鍵はリバーシブルキーです。

用途鋼製家具、自動販売機仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
取付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02291038L-92-1-KA58~9同一鍵番号はNo.800です。
鍵は2 本付属しています。
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02291047L-92-2-KA54~7同一鍵番号はNo.700です。
鍵は2 本付属しています。
1,480
1,479
1,627(税込)
当日出荷
02291056L-92-3-KA46~3.5同一鍵番号はNo.400です。
鍵は2 本付属しています。
1,360
1,358
1,494(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする