曜日別特売

ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵

ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 - ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 - ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 - ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 - ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 - ジョー・プリンス竹下
(4件のレビュー)

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐食に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。

同一鍵番号はNo.J236 です。
鍵は2 本付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)59仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02291354L-170D-SUS-2-KA
855
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02291354
2019-09-25
用途: シャツター電源ボックス
有限会社 岩井商会電気・ガス・熱供給・水道業

以前の錠前は、カム部分が亜鉛ダイキャスト部材で経年劣化で折れ、この錠前は表示もありカム部材が鋼材耐久性もありそうです。

対象商品 : 02291354
2018-04-04
用途: 自動シャッターの開閉ボックスの施錠に。
共栄工業建設業・工事業

品質は良品だと思います。三和シャッターの開閉ボックスへ、流用しました。
多少の加工を施して取り付けました。
大手メーカーの物に、適応出来る仕様があればと思います。

対象商品 : 02291354
2017-10-25
用途: 車載コンテナのハッチロック

この価格でこのクオリティーならば大満足です。車載コンテナハッチの純正鍵はコンテナメーカーで購入できるということですが、取扱い代理店を経由して発注することが求められていて面倒くさいのと、中古コンテナには塩対応です。今回、鍵交換についてはカムプレートの加工が多少必要でしたが、普通の開閉施錠に使うなら利用範囲が広いと思います。

対象商品 : 02291354
2016-05-13
用途: バイクのトップケースの施錠

この値段でこの精度には驚きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする