曜日別特売

ガススプリング

ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ガススプリング - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ガス反力(N[kgf])
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02291695L-421-1345最適最大長時:441[45]、最小長時:617[63]295485190239
3,610
3,598
3,958(税込)
当日出荷
02291704L-421-2286最適最大長時:392[40]、最小長時:549[56]240380140184
3,310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02291713L-421-3229最適最大長時:343[35]、最小長時:480[49]19028090134
3,070
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02291695
2018-12-11
用途: トラクターキャビンのリアウインドウの開閉
農・林・水産業

外車のため、純正品を取り寄せると高いため、同様のサイズのものを探していたが、あまり種類がなくこれを選んだが、スプリングの反発力が強すぎて閉める時に非常に苦労するようになってしまった。同サイズで反発力もバリエーションがあればいいのに…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする