曜日別特売

ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット

ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット - ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット - ジョー・プリンス竹下
(3件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)23×45×26質量(g)51仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02291756L-423-SUS
570
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02291756
2020-11-27
用途: キッチンカー製作のドア
自動車・二輪車・自転車関連業

キッチンカー跳ね上げドアにガススプリングブラッケットに使用してます
取り付けやすくすごく重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 02291756
2021-02-26
用途: ガススプリングの受け

作りがとても綺麗で良いです。強度も十分あり大満足です。

対象商品 : 02291756
2015-10-29
用途: ガススプリングの支持
その他業種

思った以上に頑丈でした。Eリングが付属していました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする