曜日別特売

サビ-X

サビ-X - ジェイインターナショナル
(10件のレビュー)

従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。

仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03659048-1缶(1L)
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03659057-1缶(4L)
7,600
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
03659066-1缶(18L)
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03659048
2025-10-25
用途: 看板
RehaMed合同会社医療・福祉・介護関連業

鉄の看板のエージング風の処理で使いましたが、ものの数時間で表面が錆びました。
その後は雨に打たれながらも、ムラなく錆びているので、自然な感じになり満足です。

対象商品 : 03659048
2024-08-01
用途: 看板への処理に使用しまさた。
有限会社エスケーアドバンス

レトロ雰囲気のある看板への処理に使用し始めた途中ですが、希釈での使用も出来 良い感じに錆が進んでます。

対象商品 : 03659048
2020-10-20
用途: サビ仕上げの金属工芸

サビ仕上げのコールテン鋼に使用しました。
原液を10倍に薄め、霧吹きで鉄に吹きかけると、2時間ほどでサビが出て来ます。
黒皮が付いていると、サビが流れてしまうので黒皮をグラインダーなどで剥がしてから塗ると効果的です。

対象商品 : 03659048
2021-01-05
用途: 表面処理
教育・研究機関

コールテン鋼の初期サビ促進剤として使用しました。とても簡単でよく錆が生えてくれました。中性であることも良いですね。

対象商品 : 03659048
2020-07-09
用途: 鐔、日本刀のナカゴの錆付け
医療・福祉・介護関連業

簡単に錆付けが可能(筆で錆付けしたいところに塗り付け、翌日に水を霧吹きで吹き付けると、さらに深い錆が付く。木綿の布で乾拭きすることで、良い黒錆になり気に入っている。)

対象商品 : 03659048
2020-04-18
用途: ハイテンションボルト使用する鉄骨に錆びさせる
その他業種

しっかり錆びてきました。
思ったより早く錆が発生しました

対象商品 : 03659048
2019-09-18
用途: スチール加工時
製造業

よくサビます。スチールの状態にもよりますが
2~3日放置した方が全体綺麗にサビます。

対象商品 : 03659048
2017-09-25
用途: 彫刻制作
その他業種

扱いが、案外難しい。下地の黒サビや油を、しっかりと除去しないとキレイな赤サビ色になりません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする