ステンレス平面ラッチ

ステンレス平面ラッチ - ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ラッチ - ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ラッチ - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。
パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。

用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02291862L-464-SUS
700
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02291862
2021-02-18
用途: 当店開発の可動式天井収納棚に採用してみました。
鈴木運送運輸・通信業

小型ですが凄く頑強で、正確に作動してくれてとても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする