曜日別特売

スキップシーダー

スキップシーダー - みのる産業
(2件のレビュー)

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。

用途穴あきマルチの播種に最適。ケース容量(L)0.35仕様(能率)約1秒/株付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02307953PS-3
22,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02307953
2020-10-28
用途: 種まき
農・林・水産業

大根の種まき用に購入しました。丁度の留数が出て間引きの時間の短縮になり助かりました。

対象商品 : 02307953
2017-11-01
用途: マルチ栽培時ダイコンやチンゲン菜栽培に使用している
農・林・水産業

歳のせいか腰に負担が掛かっていたが立ったままの作業で楽になった大変に良い製品です。夫婦ともに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする