曜日別特売

ドリル DIAコート JIT

ドリル DIAコート JIT - イワタツールドリル DIAコート JIT - イワタツール
シャンク径(Φmm)3全長(mm)50材質超硬表面処理DIA電着内容量1本
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02308312JIT0.05X0.2DR0.053500.2
24,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308328JIT0.05X0.4D40000.053500.4
25,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308337JIT0.05X0.8D40000.053500.8
30,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308346JIT0.075X0.3DR0.0753500.3
19,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308355JIT0.075X0.6D30000.0753500.6
20,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308364JIT0.075X1.2D30000.0753501.2
25,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308373JIT0.125X0.5DR0.1253500.5
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308382JIT0.125X1D18000.1253501
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308398JIT0.125X2D18000.1253502
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308407JIT0.15X0.6DR0.153500.6
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
02308416JIT0.15X1.2D15000.153501.2
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308425JIT0.15X2.4D15000.153502.4
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308434JIT0.1X0.4DR0.13500.4
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308443JIT0.1X0.8D22000.13500.8
14,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308452JIT0.1X1.6D22000.13501.6
17,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308468JIT0.25X1DR0.253501
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308477JIT0.25X2D8000.253502
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308486JIT0.25X4D8000.253504
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02308495JIT0.2X0.8DR0.23500.8
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308504JIT0.2X1.6D8000.23501.6
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308513JIT0.2X3.2D8000.23503.2
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02308522JIT0.35X1.4DR0.353501.4
10,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308538JIT0.35X2.8D5000.353502.8
11,500
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308547JIT0.35X5.6D5000.353505.6
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308556JIT0.3X1.2DR0.33501.2
10,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308565JIT0.3X2.4D6000.33502.4
11,500
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308574JIT0.3X4.8D6000.33504.8
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308583JIT0.45X1.8DR0.453501.8
10,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308592JIT0.45X3.6D5000.453503.6
11,000
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308608JIT0.45X7.2D5000.453507.2
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308617JIT0.4X1.6DR0.43501.6
10,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308626JIT0.4X3.2D5000.43503.2
11,500
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308635JIT0.4X6.4D5000.43506.4
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308644JIT0.5X2DR0.53502
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308653JIT0.5X4D4000.53504
11,000
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308662JIT0.5X8D4000.53508
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308678JIT0.6X2.4DR0.63502.4
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308687JIT0.6X4.8D4000.63504.8
11,000
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
02308696JIT0.6X9.6D4000.63509.6
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308705JIT0.7X11.2D4000.735011.2
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308714JIT0.7X2.8DR0.73502.8
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308723JIT0.7X5.6D4000.73505.6
11,000
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308732JIT0.8X12.8D3250.835012.8
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308748JIT0.8X3.2DR0.83503.2
9,500
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308757JIT0.8X6.4D3250.83506.4
10,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308766JIT0.9X14.4D3250.935014.4
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308775JIT0.9X3.6DR0.93503.6
9,500
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308784JIT0.9X7.2D3250.93507.2
10,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308793JIT1X16D270135016
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02308802JIT1X4DR13504
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする