イワタツール
ドリル HS S柄 20SGD
材質
HSS
刃数
2
角度(°)
20
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
20
小径長(Φmm)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02311846
20SGD0.5X4
0.5
10
50
4
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02311855
20SGD0.6X4
0.6
9.8
50
4
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02311864
20SGD0.7X4
0.7
-
50
4
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02311873
20SGD0.8X6
0.8
14.7
55
6
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
02311882
20SGD1.0X6
1
14.1
55
6
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02311898
20SGD1.0X8
1
19.8
65
8
¥
10,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
02311907
20SGD1.2X6
1.2
-
55
6
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02311916
20SGD1.5X8
1.5
18.4
65
8
¥
10,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
02311925
20SGD2.0X8
2
17
65
8
¥
10,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください