ドリル HS S柄 25SGD

ドリル HS S柄 25SGD - イワタツールドリル HS S柄 25SGD - イワタツール
材質HSS刃数2角度(°)25表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数25小径長(Φmm)0.5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0231193425SGD0.5X40.5504
8,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0231194325SGD0.6X40.6504
8,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0231195225SGD0.7X60.7556
9,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0231196825SGD0.8X60.8556
8,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0231197725SGD1.0X61556
8,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0231198625SGD1.0X81658
10,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする