ドリル HS S柄 60CDH

ドリル HS S柄 60CDH - イワタツール
(1件のレビュー)
材質HSS角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02312117CDH0.3X0.90.30.3403
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
02312126CDH0.4X1.20.40.4403
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
02312135CDH0.5X1.50.50.5403
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
02312144CDH0.6X1.80.60.6403
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
02312153CDH0.7X2.10.70.7403
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
02312162CDH0.8X2.40.80.8403
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
02312178CDH0.9X2.70.90.9403
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
02312187CDH1.0X311403
1,000
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02312117
2022-08-19
用途: t0.1のSUS板に穴開け

t0.1の為、歪まないように上下から厚みがある板で挟み込んで加工。
4000rpmしか回らないNCフライスでの加工だったのでうまく開けられるか
不安だったが、問題無く加工出来た(1品ものだったから良かった?)。
刃長を抑えた小径ドリルはなかなか無いので、助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする