イワタツール
ドリル HS S柄 75CD
材質
HSS
角度(°)
75°
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
75
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02312196
75CD3.0X8
3
3.9
56
8
¥
5,000
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
02312205
75CD4.0X10
4
5.2
68
10
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
02312214
75CD5.0X12
5
6.4
70
12
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
02312223
75CD8.0X20
8
10.3
100
20
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください