イワタツール
ドリル HS S柄 90CD
材質
HSS
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
90
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02312232
90CD0.7X4
0.7
0.9
37
4
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
02312248
90CD0.8X4
0.8
1
37
4
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
02312257
90CD1.0X4
1
1.3
37
4
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
02312266
90CD1.2X5
1.2
1.5
42
5
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
02312275
90CD1.5X5
1.5
1.9
42
5
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
02312284
90CD2.0X5
2
2.6
42
5
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
02312293
90CD2.0X6
2
2.6
47
6
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
02312302
90CD2.5X6
2.5
3.2
48
6
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
02312318
90CD2.5X7.7
2.5
3.2
56
7.7
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
02312327
90CD2.5X8
2.5
3.2
56
8
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
02312336
90CD3.0X10
3
3.9
63
10
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02312345
90CD3.0X7.7
3
3.9
56
7.7
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
02312354
90CD3.0X8
3
3.9
56
8
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
02312363
90CD4.0X10
4
5.2
68
10
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
02312372
90CD4.0X12
4
5.2
69
12
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02312388
90CD5.0X11
5
6.4
70
11
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02312397
90CD5.0X12
5
6.4
70
12
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02312406
90CD5.0X14
5
6.4
81
14
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
02312415
90CD6.0X16
6
7.7
84
16
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
02312424
90CD8.0X20
8
10.3
100
20
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください