イワタツール
ドリル HS S柄 CCD
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02312634
CCD1.0X4
1.3
42
4
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
02312643
CCD1.5X6
1.9
45
6
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
02312652
CCD2.0X8
2.6
51
8
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
02312668
CCD2.5X10
3.2
56
10
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
02312677
CCD3.0X12
3.9
66
12
¥
12,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
02312686
CCD4.0X14
5.2
77
14
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
02312695
CCD5.0X18
6.4
88
18
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
02312704
CCD6.0X22
7.7
95
22
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください