イワタツール
ドリル HS S柄 CDL
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
60
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02313054
CDL0.8X4
0.8
1
37
4
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313063
CDL1.0X4
1
1.3
37
4
¥
5,000
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313072
CDL1.2X5
1.2
1.5
42
5
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313088
CDL1.5X5
1.5
1.9
42
5
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313097
CDL2.0X5
2
2.6
42
5
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313106
CDL2.0X6
2
2.6
47
6
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313115
CDL2.5X6
2.5
3.2
48
6
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313124
CDL2.5X7.7
2.5
3.2
56
7.7
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313133
CDL2.5X8
2.5
3.2
56
8
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313142
CDL3.0X10
3
3.9
63
10
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313158
CDL3.0X7.7
3
3.9
56
7.7
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313167
CDL3.0X8
3
3.9
56
8
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313176
CDL4.0X10
4
5.2
68
10
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313185
CDL5.0X11
5
6.4
70
11
¥
9,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313194
CDL5.0X12
5
6.4
70
12
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313203
CDL6.0X16
6
7.7
84
16
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください