イワタツール
ドリル HS S柄 RCD
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
R
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02313587
RCD1.0X4
4
37
4
4.8
4
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02313596
RCD1.5X5
5
42
5
6
5
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
02313605
RCD2.0X5
5
42
5
6
5
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
02313614
RCD2.5X6
6
48
6
7.2
6
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
02313623
RCD3.0X8
8
56
8
9.6
8
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
02313632
RCD4.0X10
10
60
10
12
10
¥
5,000
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
02313648
RCD5.0X12
12
70
12
14.4
12
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
02313657
RCD6.0X16
16
84
16
19.2
16
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
02313666
RCD8.0X20
20
100
20
24
20
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください