斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 CNLSD
材質
HSS-CO
表面処理
TiCNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
123
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02320176
CNLSD0.45X100
0.45
20
100
0.45
¥
6,820
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320185
CNLSD0.45X75
0.45
15
75
0.45
¥
6,020
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320194
CNLSD0.55X100
0.55
25
100
0.55
¥
6,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320203
CNLSD0.55X75
0.55
18
75
0.55
¥
5,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320212
CNLSD0.5X100
0.5
20
100
0.5
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320228
CNLSD0.5X75
0.5
15
75
0.5
¥
5,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320237
CNLSD0.65X100
0.65
25
100
0.65
¥
5,890
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320246
CNLSD0.65X75
0.65
20
75
0.65
¥
5,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320255
CNLSD0.6X100
0.6
25
100
0.6
¥
5,790
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320264
CNLSD0.6X75
0.6
18
75
0.6
¥
5,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320273
CNLSD0.75X100
0.75
25
100
0.75
¥
5,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320282
CNLSD0.75X75
0.75
22
75
0.75
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320298
CNLSD0.7X100
0.7
25
100
0.7
¥
5,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320307
CNLSD0.7X75
0.7
20
75
0.7
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320316
CNLSD0.85X100
0.85
30
100
0.85
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320325
CNLSD0.85X75
0.85
25
75
0.85
¥
4,640
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320334
CNLSD0.8X100
0.8
25
100
0.8
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320343
CNLSD0.8X75
0.8
22
75
0.8
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320352
CNLSD0.95X100
0.95
40
100
0.95
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320368
CNLSD0.95X75
0.95
30
75
0.95
¥
4,640
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320377
CNLSD0.9X100
0.9
30
100
0.9
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320386
CNLSD0.9X75
0.9
25
75
0.9
¥
4,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320395
CNLSD1.05X100
1.05
40
100
1.05
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
02320404
CNLSD1.05X150
1.05
50
150
1.05
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320413
CNLSD1.05X75
1.05
30
75
1.05
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320422
CNLSD1.15X100
1.15
40
100
1.15
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
02320438
CNLSD1.15X150
1.15
50
150
1.15
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320447
CNLSD1.15X75
1.15
30
75
1.15
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320456
CNLSD1.1X100
1.1
40
100
1.1
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320465
CNLSD1.1X150
1.1
50
150
1.1
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320474
CNLSD1.1X75
1.1
30
75
1.1
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320483
CNLSD1.25X100
1.25
40
100
1.25
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320492
CNLSD1.25X150
1.25
50
150
1.25
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320508
CNLSD1.25X75
1.25
30
75
1.25
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320517
CNLSD1.2X100
1.2
40
100
1.2
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320526
CNLSD1.2X150
1.2
50
150
1.2
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320535
CNLSD1.2X75
1.2
30
75
1.2
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320544
CNLSD1.35X100
1.35
40
100
1.35
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320553
CNLSD1.35X150
1.35
50
150
1.35
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320562
CNLSD1.35X75
1.35
30
75
1.35
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320578
CNLSD1.3X100
1.3
40
100
1.3
¥
3,140
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320587
CNLSD1.3X150
1.3
50
150
1.3
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320596
CNLSD1.3X75
1.3
30
75
1.3
¥
2,990
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320605
CNLSD1.45X100
1.45
40
100
1.45
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320614
CNLSD1.45X150
1.45
50
150
1.45
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320623
CNLSD1.45X75
1.45
30
75
1.45
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320632
CNLSD1.4X100
1.4
40
100
1.4
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320648
CNLSD1.4X150
1.4
50
150
1.4
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320657
CNLSD1.4X75
1.4
30
75
1.4
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02320666
CNLSD1.55X100
1.55
40
100
1.55
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ