曜日別特売

ドリル HS S柄 COLSD

ドリル HS S柄 COLSD - NACHI(不二越)
シャンク形状ストレートシャンク材質HSS-CO表面処理ノンコート内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02336617COLSD1.0X1001140100
2,450
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336626COLSD1.1X1001.11.140100
2,590
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336635COLSD1.2X1001.21.240100
2,590
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336644COLSD1.3X1001.31.340100
2,590
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336653COLSD1.4X1001.41.440100
2,590
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336662COLSD1.5X1001.51.540100
2,100
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336678COLSD1.6X1001.61.640100
2,370
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336687COLSD1.6X1501.61.675150
3,240
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336696COLSD1.7X1001.71.740100
2,370
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336705COLSD1.7X1501.71.775150
3,240
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336714COLSD1.8X1001.81.840100
2,370
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336723COLSD1.8X1501.81.875150
3,240
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336732COLSD1.9X1001.91.940100
2,370
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336748COLSD1.9X1501.91.975150
3,240
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336757COLSD10.0X2001010150200
10,570
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336766COLSD10.0X2501010175250
12,050
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336775COLSD10.0X3001010200300
13,950
10,980
12,078(税込)
当日出荷
02336784COLSD10.0X4001010300400
24,550
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336793COLSD10.5X20010.510.5150200
12,520
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336802COLSD10.5X25010.510.5175250
13,120
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336818COLSD10.5X30010.510.5200300
15,020
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336827COLSD10.5X40010.510.5300400
26,920
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336836COLSD11.0X2001111150200
13,790
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336845COLSD11.0X2501111175250
14,170
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336854COLSD11.0X3001111200300
16,470
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336863COLSD11.0X4001111300400
27,070
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336872COLSD11.5X20011.511.5150200
14,690
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336888COLSD11.5X25011.511.5175250
16,150
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336897COLSD11.5X30011.511.5200300
17,970
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336906COLSD11.5X40011.511.5300400
28,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336915COLSD12.0X2001212150200
16,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336924COLSD12.0X2501212175250
16,690
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336933COLSD12.0X3001212200300
19,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336942COLSD12.0X4001212300400
31,840
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336958COLSD12.5X20012.512.5150200
17,950
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336967COLSD12.5X25012.512.5175250
17,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336976COLSD12.5X30012.512.5200300
21,040
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336985COLSD12.5X40012.512.5300400
33,240
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336994COLSD13.0X2001313150200
20,820
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337003COLSD13.0X2501313175250
19,050
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337012COLSD13.0X3001313200300
22,240
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337028COLSD13.0X4001313300400
34,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337037COLSD2.0X1002240100
1,900
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337046COLSD2.0X1502275150
2,590
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337055COLSD2.0X20022150200
5,790
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337064COLSD2.1X1002.12.150100
2,120
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337073COLSD2.1X1502.12.175150
3,090
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337082COLSD2.1X2002.12.1150200
7,320
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337098COLSD2.2X1002.22.250100
2,120
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02337107COLSD2.2X1502.22.275150
3,090
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする