イワタツール
ドリル コートHS S柄 30SMD
材質
SKH55
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
100
刃数
2
角度(°)
30
表面処理
ノンコート
角度小数
30
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02366805
30SMD0.5X6H55
10.2
¥
10,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
02366814
30SMD0.6X6H55
10
¥
10,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
02366823
30SMD0.7X6H55
9.8
¥
10,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
02366832
30SMD0.8X6H55
9.6
¥
10,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
02366848
30SMD1.0X6H55
9.3
¥
10,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください