イワタツール
ドリル コートHS S柄 60SPA
材質
HSS
角度(°)
60
表面処理
DLC
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
60
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02366857
60SPA0.3X1.2DLC
0.3
40
3
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02366866
60SPA0.5X2DLC
0.5
40
3
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
02366875
60SPA0.8X3DLC
0.8
35
3
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02366884
60SPA1.0X4DLC
1
40
4
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02366893
60SPA1.5X6DLC
1.5
50
6
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02366902
60SPA2.0X8DLC
2
60
8
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください