イワタツール
ドリル コートHS S柄 CDH
材質
HSS
角度(°)
60
表面処理
TiCNコーティング
胴径(Φmm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02367042
CDH0.3X0.9TICN
0.9
0.3
40
3
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02367058
CDH0.4X1.2TICN
1.2
0.4
40
3
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02367067
CDH0.5X1.5TICN
1.5
0.5
40
3
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02367076
CDH0.6X1.8TICN
1.8
0.6
40
3
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02367085
CDH0.7X2.1TICN
2.1
0.7
40
3
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02367094
CDH0.8X2.4TICN
2.4
0.8
40
3
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02367103
CDH0.9X2.7TICN
2.7
0.9
40
3
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02367112
CDH1.0X3TICN
3
1
40
3
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください