曜日別特売

ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602

ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602 - グーリング

深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工シャンク形状ストレートシャンク全長(mm)150材質HSS-CO表面処理FIREコーティング内容量1本
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02367356J602-2.1X150X802.12.180150
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367365J602-2.2X150X802.22.280150
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367374J602-2.3X150X802.32.380150
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367383J602-2.4X150X802.42.480150
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367392J602-2.5X150X802.52.580150
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367408J602-2.6X150X802.62.680150
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367417J602-2.7X150X802.72.780150
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367426J602-2.8X150X802.82.880150
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367435J602-2.9X150X802.92.980150
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367444J602-2X150X802280150
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367453J602-3.1X150X1003.13.1100150
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367462J602-3.2X150X1003.23.2100150
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367478J602-3.3X150X1003.33.3100150
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367487J602-3.4X150X1003.43.4100150
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367496J602-3.5X150X1003.53.5100150
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367505J602-3.6X150X1003.63.6100150
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367514J602-3.7X150X1003.73.7100150
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367523J602-3.8X150X1003.83.8100150
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367532J602-3.9X150X1003.93.9100150
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367548J602-3X150X10033100150
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367557J602-4.1X150X1004.14.1100150
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367566J602-4.2X150X1004.24.2100150
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367575J602-4.3X150X1004.34.3100150
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367584J602-4.4X150X1004.44.4100150
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367593J602-4.5X150X1004.54.5100150
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367602J602-4.6X150X1004.64.6100150
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367618J602-4.7X150X1004.74.7100150
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367627J602-4.8X150X1004.84.8100150
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367636J602-4.9X150X1004.94.9100150
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367645J602-4X150X10044100150
オープン
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
02367654J602-5.1X150X1005.15.1100150
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367663J602-5.2X150X1005.25.2100150
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367672J602-5.3X150X1005.35.3100150
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367688J602-5.4X150X1005.45.4100150
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367697J602-5.5X150X1005.55.5100150
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367706J602-5.6X150X1005.65.6100150
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367715J602-5.7X150X1005.75.7100150
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367724J602-5.8X150X1005.85.8100150
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367733J602-5.9X150X1005.95.9100150
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367742J602-5X150X10055100150
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367758J602-6X150X10066100150
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする