グーリング
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
HSS-CO
表面処理
FIREコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02367767
J603-10.1X200X150
10.1
150
200
10.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367776
J603-10.2X200X150
10.2
150
200
10.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367785
J603-10.3X200X150
10.3
150
200
10.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367794
J603-10.4X200X150
10.4
150
200
10.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367803
J603-10.5X200X150
10.5
150
200
10.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367812
J603-10.6X200X150
10.6
150
200
10.6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367828
J603-10.7X200X150
10.7
150
200
10.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367837
J603-10.8X200X150
10.8
150
200
10.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367846
J603-10.9X200X150
10.9
150
200
10.9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367855
J603-10X200X150
10
150
200
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367864
J603-11.1X200X150
11.1
150
200
11.1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367873
J603-11.2X200X150
11.2
150
200
11.2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367882
J603-11.3X200X150
11.3
150
200
11.3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367898
J603-11.4X200X150
11.4
150
200
11.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367907
J603-11.5X200X150
11.5
150
200
11.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367916
J603-11.6X200X150
11.6
150
200
11.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367925
J603-11.7X200X150
11.7
150
200
11.7
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367934
J603-11.8X200X150
11.8
150
200
11.8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367943
J603-11.9X200X150
11.9
150
200
11.9
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367952
J603-11X200X150
11
150
200
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367968
J603-12.1X200X150
12.1
150
200
12.1
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367977
J603-12.2X200X150
12.2
150
200
12.2
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367986
J603-12.3X200X150
12.3
150
200
12.3
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367995
J603-12.4X200X150
12.4
150
200
12.4
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368004
J603-12.5X200X150
12.5
150
200
12.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368013
J603-12.6X200X150
12.6
150
200
12.6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368022
J603-12.7X200X150
12.7
150
200
12.7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368038
J603-12.8X200X150
12.8
150
200
12.8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368047
J603-12.9X200X150
12.9
150
200
12.9
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368056
J603-12X200X150
12
150
200
12
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368065
J603-13X200X150
13
150
200
13
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368074
J603-4.1X200X150
4.1
150
200
4.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368083
J603-4.2X200X150
4.2
150
200
4.2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368092
J603-4.3X200X150
4.3
150
200
4.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368108
J603-4.4X200X150
4.4
150
200
4.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368117
J603-4.5X200X150
4.5
150
200
4.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368126
J603-4.6X200X150
4.6
150
200
4.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368135
J603-4.7X200X150
4.7
150
200
4.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368144
J603-4.8X200X150
4.8
150
200
4.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368153
J603-4.9X200X150
4.9
150
200
4.9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368162
J603-4X200X150
4
150
200
4
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368178
J603-5.1X200X150
5.1
150
200
5.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368187
J603-5.2X200X150
5.2
150
200
5.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368196
J603-5.3X200X150
5.3
150
200
5.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368205
J603-5.4X200X150
5.4
150
200
5.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368214
J603-5.5X200X150
5.5
150
200
5.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368223
J603-5.6X200X150
5.6
150
200
5.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368232
J603-5.7X200X150
5.7
150
200
5.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368248
J603-5.8X200X150
5.8
150
200
5.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368257
J603-5.9X200X150
5.9
150
200
5.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ