グーリング
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 J604
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
シャンク形状
ストレートシャンク
溝長(mm)
175
全長(mm)
250
材質
HSS-CO
表面処理
FIREコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02368677
J604-10.1X250X175
10.1
10.1
175
250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368686
J604-10.2X250X175
10.2
10.2
175
250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368695
J604-10.3X250X175
10.3
10.3
175
250
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368704
J604-10.4X250X175
10.4
10.4
175
250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368713
J604-10.5X250X175
10.5
10.5
175
250
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368722
J604-10.6X250X175
10.6
10.6
175
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368738
J604-10.7X250X175
10.7
10.7
175
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368747
J604-10.8X250X175
10.8
10.8
175
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368756
J604-10.9X250X175
10.9
10.9
175
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368765
J604-10X250X175
10
10
175
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368774
J604-11.1X250X175
11.1
11.1
175
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368783
J604-11.2X250X175
11.2
11.2
175
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368792
J604-11.3X250X175
11.3
11.3
175
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368808
J604-11.4X250X175
11.4
11.4
175
250
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368817
J604-11.5X250X175
11.5
11.5
175
250
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368826
J604-11.6X250X175
11.6
11.6
175
250
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368835
J604-11.7X250X175
11.7
11.7
175
250
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368844
J604-11.8X250X175
11.8
11.8
175
250
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368853
J604-11.9X250X175
11.9
11.9
175
250
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368862
J604-11X250X175
11
11
175
250
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368878
J604-12.1X250X175
12.1
12.1
175
250
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368887
J604-12.2X250X175
12.2
12.2
175
250
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368896
J604-12.3X250X175
12.3
12.3
175
250
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368905
J604-12.4X250X175
12.4
12.4
175
250
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368914
J604-12.5X250X175
12.5
12.5
175
250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368923
J604-12.6X250X175
12.6
12.6
175
250
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368932
J604-12.7X250X175
12.7
12.7
175
250
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368948
J604-12.8X250X175
12.8
12.8
175
250
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368957
J604-12.9X250X175
12.9
12.9
175
250
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368966
J604-12X250X175
12
12
175
250
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368975
J604-13X250X175
13
13
175
250
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368984
J604-5.1X250X175
5.1
5.1
175
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02368993
J604-5.2X250X175
5.2
5.2
175
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369002
J604-5.3X250X175
5.3
5.3
175
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369018
J604-5.4X250X175
5.4
5.4
175
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369027
J604-5.5X250X175
5.5
5.5
175
250
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369036
J604-5.6X250X175
5.6
5.6
175
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369045
J604-5.7X250X175
5.7
5.7
175
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369054
J604-5.8X250X175
5.8
5.8
175
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369063
J604-5.9X250X175
5.9
5.9
175
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369072
J604-5X250X175
5
5
175
250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369088
J604-6.1X250X175
6.1
6.1
175
250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369097
J604-6.2X250X175
6.2
6.2
175
250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369106
J604-6.3X250X175
6.3
6.3
175
250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369115
J604-6.4X250X175
6.4
6.4
175
250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369124
J604-6.5X250X175
6.5
6.5
175
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369133
J604-6.6X250X175
6.6
6.6
175
250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369142
J604-6.7X250X175
6.7
6.7
175
250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369158
J604-6.8X250X175
6.8
6.8
175
250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369167
J604-6.9X250X175
6.9
6.9
175
250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ