曜日別特売

ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605

ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605 - グーリング

深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02369483J605-10.1X300X20010.120030010.1
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369492J605-10.2X300X20010.220030010.2
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369508J605-10.3X300X20010.320030010.3
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369517J605-10.4X300X20010.420030010.4
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369526J605-10.5X300X20010.520030010.5
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369535J605-10.6X300X20010.620030010.6
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369544J605-10.7X300X20010.720030010.7
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369553J605-10.8X300X20010.820030010.8
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369562J605-10.9X300X20010.920030010.9
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369578J605-10X300X2001020030010
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369587J605-11.1X300X20011.120030011.1
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369596J605-11.2X300X20011.220030011.2
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369605J605-11.3X300X20011.320030011.3
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369614J605-11.4X300X20011.420030011.4
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369623J605-11.5X300X20011.520030011.5
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369632J605-11.6X300X20011.620030011.6
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369648J605-11.7X300X20011.720030011.7
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369657J605-11.8X300X20011.820030011.8
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369666J605-11.9X300X20011.920030011.9
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369675J605-11X300X2001120030011
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369684J605-12.1X300X20012.120030012.1
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369693J605-12.2X300X20012.220030012.2
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369702J605-12.3X300X20012.320030012.3
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369718J605-12.4X300X20012.420030012.4
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369727J605-12.5X300X20012.520030012.5
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369736J605-12.6X300X20012.620030012.6
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369745J605-12.7X300X20012.720030012.7
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369754J605-12.8X300X20012.820030012.8
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369763J605-12.9X300X20012.920030012.9
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369772J605-12X300X2001220030012
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369788J605-13X300X2001320030013
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369797J605-6.1X300X2006.12003006.1
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369806J605-6.2X300X2006.22003006.2
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369815J605-6.3X300X2006.32003006.3
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369824J605-6.4X300X2006.42003006.4
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369833J605-6.5X300X2006.52003006.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369842J605-6.6X300X2006.62003006.6
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369858J605-6.7X300X2006.72003006.7
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369867J605-6.8X300X2006.82003006.8
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369876J605-6.9X300X2006.92003006.9
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369885J605-6X300X20062003006
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369894J605-7.1X300X2007.12003007.1
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369903J605-7.2X300X2007.22003007.2
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369912J605-7.3X300X2007.32003007.3
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369928J605-7.4X300X2007.42003007.4
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369937J605-7.5X300X2007.52003007.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369946J605-7.6X300X2007.62003007.6
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369955J605-7.7X300X2007.72003007.7
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369964J605-7.8X300X2007.82003007.8
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02369973J605-7.9X300X2007.92003007.9
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする