ドリル コートHS S柄 GCOSD0

ドリル コートHS S柄 GCOSD0 - 斎藤ツヰストドリル製作所
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク内容量1箱(5本)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02370192GCOSD0.50.56270.5
10,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370208GCOSD0.510.517300.51
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370217GCOSD0.520.527300.52
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370226GCOSD0.530.537300.53
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370235GCOSD0.540.547300.54
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370244GCOSD0.550.557300.55
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370253GCOSD0.560.567300.56
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370262GCOSD0.570.577300.57
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370278GCOSD0.580.587300.58
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370287GCOSD0.590.597300.59
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370296GCOSD0.60.67300.6
10,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370305GCOSD0.610.618320.61
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370314GCOSD0.620.628320.62
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370323GCOSD0.630.638320.63
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370332GCOSD0.640.648320.64
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370348GCOSD0.650.658320.65
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370357GCOSD0.660.668320.66
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370366GCOSD0.670.678320.67
14,510
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
02370375GCOSD0.680.688320.68
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370384GCOSD0.690.698320.69
14,510
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370393GCOSD0.70.78320.7
9,860
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370402GCOSD0.710.719340.71
13,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370418GCOSD0.720.729340.72
13,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370427GCOSD0.730.739340.73
13,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370436GCOSD0.740.749340.74
13,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370445GCOSD0.750.759340.75
13,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370454GCOSD0.760.769340.76
13,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370463GCOSD0.770.779340.77
13,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370472GCOSD0.780.789340.78
13,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370488GCOSD0.790.799340.79
13,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370497GCOSD0.80.89340.8
8,690
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370506GCOSD0.810.8110360.81
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370515GCOSD0.820.8210360.82
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370524GCOSD0.830.8310360.83
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370533GCOSD0.840.8410360.84
11,760
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
02370542GCOSD0.850.8510360.85
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370558GCOSD0.860.8610360.86
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370567GCOSD0.870.8710360.87
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370576GCOSD0.880.8810360.88
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370585GCOSD0.890.8910360.89
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370594GCOSD0.90.910360.9
8,690
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370603GCOSD0.910.9114400.91
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370612GCOSD0.920.9214400.92
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370628GCOSD0.930.9314400.93
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370637GCOSD0.940.9414400.94
11,760
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370646GCOSD0.950.9514400.95
11,760
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370655GCOSD0.960.9614400.96
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370664GCOSD0.970.9714400.97
11,760
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370673GCOSD0.980.9814400.98
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
02370682GCOSD0.990.9914400.99
11,760
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする