斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル コートHS S柄 GCOSD2
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02371696
GCOSD2
2
19
55
2
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371705
GCOSD2.01
2.01
19
55
2.01
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371714
GCOSD2.02
2.02
19
55
2.02
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371723
GCOSD2.03
2.03
19
55
2.03
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371732
GCOSD2.04
2.04
19
55
2.04
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371748
GCOSD2.05
2.05
19
55
2.05
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371757
GCOSD2.06
2.06
19
55
2.06
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
02371766
GCOSD2.07
2.07
19
55
2.07
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371775
GCOSD2.08
2.08
19
55
2.08
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371784
GCOSD2.09
2.09
19
55
2.09
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371793
GCOSD2.1
2.1
19
55
2.1
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371802
GCOSD2.11
2.11
21
58
2.11
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371818
GCOSD2.12
2.12
21
58
2.12
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371827
GCOSD2.13
2.13
21
58
2.13
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371836
GCOSD2.14
2.14
21
58
2.14
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371845
GCOSD2.15
2.15
21
58
2.15
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371854
GCOSD2.16
2.16
21
58
2.16
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371863
GCOSD2.17
2.17
21
58
2.17
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371872
GCOSD2.18
2.18
21
58
2.18
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371888
GCOSD2.19
2.19
21
58
2.19
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371897
GCOSD2.2
2.2
21
58
2.2
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371906
GCOSD2.21
2.21
21
58
2.21
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371915
GCOSD2.22
2.22
21
58
2.22
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371933
GCOSD2.24
2.24
21
58
2.24
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371942
GCOSD2.25
2.25
21
58
2.25
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371958
GCOSD2.26
2.26
21
58
2.26
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371967
GCOSD2.27
2.27
21
58
2.27
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371976
GCOSD2.28
2.28
21
58
2.28
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371985
GCOSD2.29
2.29
21
58
2.29
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02371994
GCOSD2.3
2.3
21
58
2.3
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372003
GCOSD2.31
2.31
23
61
2.31
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372012
GCOSD2.32
2.32
23
61
2.32
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372028
GCOSD2.33
2.33
23
61
2.33
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372037
GCOSD2.34
2.34
23
61
2.34
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372046
GCOSD2.35
2.35
23
61
2.35
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372055
GCOSD2.36
2.36
23
61
2.36
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372064
GCOSD2.37
2.37
23
61
2.37
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372073
GCOSD2.38
2.38
23
61
2.38
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372082
GCOSD2.39
2.39
23
61
2.39
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372098
GCOSD2.4
2.4
23
61
2.4
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372107
GCOSD2.41
2.41
23
61
2.41
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372116
GCOSD2.42
2.42
23
61
2.42
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372125
GCOSD2.43
2.43
23
61
2.43
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372134
GCOSD2.44
2.44
23
61
2.44
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372143
GCOSD2.45
2.45
23
61
2.45
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372152
GCOSD2.46
2.46
23
61
2.46
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372168
GCOSD2.47
2.47
23
61
2.47
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372177
GCOSD2.48
2.48
23
61
2.48
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372186
GCOSD2.49
2.49
23
61
2.49
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372195
GCOSD2.5
2.5
23
61
2.5
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ