斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル コートHS S柄 GCOSD4
シャンク形状
ストレートシャンク
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02373692
GCOSD4
4
4
35
83
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373708
GCOSD4.01
4.01
4.01
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373717
GCOSD4.02
4.02
4.02
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
02373726
GCOSD4.03
4.03
4.03
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373735
GCOSD4.04
4.04
4.04
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373744
GCOSD4.05
4.05
4.05
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373753
GCOSD4.06
4.06
4.06
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373762
GCOSD4.07
4.07
4.07
35
83
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373778
GCOSD4.08
4.08
4.08
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373787
GCOSD4.09
4.09
4.09
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373796
GCOSD4.1
4.1
4.1
35
83
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373805
GCOSD4.11
4.11
4.11
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373814
GCOSD4.12
4.12
4.12
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373823
GCOSD4.13
4.13
4.13
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373832
GCOSD4.14
4.14
4.14
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373848
GCOSD4.15
4.15
4.15
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373857
GCOSD4.16
4.16
4.16
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373866
GCOSD4.17
4.17
4.17
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373875
GCOSD4.18
4.18
4.18
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373884
GCOSD4.19
4.19
4.19
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373893
GCOSD4.2
4.2
4.2
35
83
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373902
GCOSD4.21
4.21
4.21
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373918
GCOSD4.22
4.22
4.22
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373927
GCOSD4.23
4.23
4.23
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
02373936
GCOSD4.24
4.24
4.24
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
02373945
GCOSD4.25
4.25
4.25
35
83
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373954
GCOSD4.26
4.26
4.26
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373963
GCOSD4.27
4.27
4.27
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373972
GCOSD4.28
4.28
4.28
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373988
GCOSD4.29
4.29
4.29
35
83
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
02373997
GCOSD4.3
4.3
4.3
35
83
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374006
GCOSD4.31
4.31
4.31
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374015
GCOSD4.32
4.32
4.32
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374024
GCOSD4.33
4.33
4.33
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374033
GCOSD4.34
4.34
4.34
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374042
GCOSD4.35
4.35
4.35
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374058
GCOSD4.36
4.36
4.36
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
02374067
GCOSD4.37
4.37
4.37
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374076
GCOSD4.38
4.38
4.38
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374085
GCOSD4.39
4.39
4.39
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374094
GCOSD4.4
4.4
4.4
36
86
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374103
GCOSD4.41
4.41
4.41
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374112
GCOSD4.42
4.42
4.42
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374128
GCOSD4.43
4.43
4.43
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374137
GCOSD4.44
4.44
4.44
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374146
GCOSD4.45
4.45
4.45
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374155
GCOSD4.46
4.46
4.46
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374164
GCOSD4.47
4.47
4.47
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374173
GCOSD4.48
4.48
4.48
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374182
GCOSD4.49
4.49
4.49
36
86
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ