斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル コートHS S柄 GCOSD5
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02374697
GCOSD5
5
40
92
5
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374706
GCOSD5.01
5.01
40
92
5.01
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374715
GCOSD5.02
5.02
40
92
5.02
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374724
GCOSD5.03
5.03
40
92
5.03
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374733
GCOSD5.04
5.04
40
92
5.04
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374742
GCOSD5.05
5.05
40
92
5.05
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374758
GCOSD5.06
5.06
40
92
5.06
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374767
GCOSD5.07
5.07
40
92
5.07
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374776
GCOSD5.08
5.08
40
92
5.08
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374785
GCOSD5.09
5.09
40
92
5.09
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374794
GCOSD5.1
5.1
40
92
5.1
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
02374803
GCOSD5.11
5.11
42
95
5.11
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374812
GCOSD5.12
5.12
42
95
5.12
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374828
GCOSD5.13
5.13
42
95
5.13
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374837
GCOSD5.14
5.14
42
95
5.14
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374846
GCOSD5.15
5.15
42
95
5.15
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374855
GCOSD5.16
5.16
42
95
5.16
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374864
GCOSD5.17
5.17
42
95
5.17
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374873
GCOSD5.18
5.18
42
95
5.18
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374882
GCOSD5.19
5.19
42
95
5.19
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374898
GCOSD5.2
5.2
42
95
5.2
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374907
GCOSD5.21
5.21
42
95
5.21
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374916
GCOSD5.22
5.22
42
95
5.22
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
02374925
GCOSD5.23
5.23
42
95
5.23
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374934
GCOSD5.24
5.24
42
95
5.24
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374943
GCOSD5.25
5.25
42
95
5.25
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374952
GCOSD5.26
5.26
42
95
5.26
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374968
GCOSD5.27
5.27
42
95
5.27
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374977
GCOSD5.28
5.28
42
95
5.28
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374986
GCOSD5.29
5.29
42
95
5.29
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02374995
GCOSD5.3
5.3
42
95
5.3
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375004
GCOSD5.31
5.31
42
95
5.31
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375013
GCOSD5.32
5.32
42
95
5.32
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375022
GCOSD5.33
5.33
42
95
5.33
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
02375038
GCOSD5.34
5.34
42
95
5.34
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375047
GCOSD5.35
5.35
42
95
5.35
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375056
GCOSD5.36
5.36
42
95
5.36
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375065
GCOSD5.37
5.37
42
95
5.37
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375074
GCOSD5.38
5.38
42
95
5.38
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375083
GCOSD5.39
5.39
42
95
5.39
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375092
GCOSD5.4
5.4
42
95
5.4
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375108
GCOSD5.41
5.41
42
95
5.41
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375117
GCOSD5.42
5.42
42
95
5.42
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375126
GCOSD5.43
5.43
42
95
5.43
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375135
GCOSD5.44
5.44
42
95
5.44
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375144
GCOSD5.45
5.45
42
95
5.45
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375153
GCOSD5.46
5.46
42
95
5.46
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375162
GCOSD5.47
5.47
42
95
5.47
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375178
GCOSD5.48
5.48
42
95
5.48
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02375187
GCOSD5.49
5.49
42
95
5.49
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ