曜日別特売

ドリル コートHS S柄 AGSTD

ドリル コートHS S柄 AGSTD - NACHI(不二越)
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
全32種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
角度(°)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
角度(°)
角度小数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02381286AGSTD10.0-120102589120120
5,020
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
02381295AGSTD10.0-140102589140140
5,020
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
02381304AGSTD10.0-601025896060
5,020
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
02381313AGSTD10.0-901025899090
5,020
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
02381322AGSTD12.0-1201230102120120
7,320
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
02381338AGSTD12.0-1401230102140140
7,320
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
02381347AGSTD12.0-6012301026060
7,320
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
02381356AGSTD12.0-9012301029090
7,320
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
02381365AGSTD16.0-1201635115120120
10,340
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
02381374AGSTD16.0-1401635115140140
10,340
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
02381383AGSTD16.0-6016351156060
10,340
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
02381392AGSTD16.0-9016351159090
10,340
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
02381408AGSTD20.0-1202040131120120
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
02381417AGSTD20.0-1402040131140140
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
02381426AGSTD20.0-6020401316060
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
02381435AGSTD20.0-9020401319090
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
02381444AGSTD3.0-1203948120120
2,060
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
02381453AGSTD3.0-1403948140140
2,060
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
02381462AGSTD3.0-6039486060
2,060
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
02381478AGSTD3.0-9039489090
2,060
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
02381487AGSTD4.0-12041252120120
2,170
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
02381496AGSTD4.0-14041252140140
2,170
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
02381505AGSTD4.0-60412526060
2,170
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
02381514AGSTD4.0-90412529090
2,170
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
02381523AGSTD6.0-12061566120120
2,760
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
02381532AGSTD6.0-14061566140140
2,760
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
02381548AGSTD6.0-60615666060
2,760
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
02381566AGSTD8.0-12082079120120
3,470
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
02381575AGSTD8.0-14082079140140
3,470
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
02381584AGSTD8.0-60820796060
3,470
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
02381593AGSTD8.0-90820799090
3,470
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
02381557AGSTD6.0-90-15669090
2,330
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02381557AGSTD6.0-9058133722AGSTD6.0×90×15×66AGSTD6.0-90 AGスターティングドリル NACHI(不二越) 58133722AGスターティングドリルNACHI(不二越)1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする