NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGSTDLS
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
角度(°)
角度小数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02381602
AGSTDLS10.0-120
10
25
200
120
120
¥
8,060
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
02381618
AGSTDLS10.0-140
10
25
200
140
140
¥
8,060
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
02381627
AGSTDLS10.0-60
10
25
200
60
60
¥
8,060
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
02381636
AGSTDLS10.0-90
10
25
200
90
90
¥
8,060
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
02381645
AGSTDLS12.0-120
12
30
200
120
120
¥
9,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
02381654
AGSTDLS12.0-140
12
30
200
140
140
¥
9,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
02381663
AGSTDLS12.0-60
12
30
200
60
60
¥
9,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
02381672
AGSTDLS12.0-90
12
30
200
90
90
¥
9,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
02381688
AGSTDLS3.0-120
3
9
75
120
120
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
02381697
AGSTDLS3.0-140
3
9
75
140
140
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
02381706
AGSTDLS3.0-60
3
9
75
60
60
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
02381715
AGSTDLS3.0-90
3
9
75
90
90
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
02381724
AGSTDLS4.0-120
4
12
100
120
120
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02381733
AGSTDLS4.0-140
4
12
100
140
140
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02381742
AGSTDLS4.0-60
4
12
100
60
60
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
02381758
AGSTDLS4.0-90
4
12
100
90
90
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02381767
AGSTDLS6.0-120
6
15
150
120
120
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
02381776
AGSTDLS6.0-140
6
15
150
140
140
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
02381785
AGSTDLS6.0-60
6
15
150
60
60
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
02381794
AGSTDLS6.0-90
6
15
150
90
90
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
02381803
AGSTDLS8.0-120
8
20
150
120
120
¥
5,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
02381812
AGSTDLS8.0-140
8
20
150
140
140
¥
5,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
02381828
AGSTDLS8.0-60
8
20
150
60
60
¥
5,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
02381837
AGSTDLS8.0-90
8
20
150
90
90
¥
5,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください