曜日別特売

ドリル コートHS S柄 GNLSD1

ドリル コートHS S柄 GNLSD1 - NACHI(不二越)
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02394403GNLSD10.0X2001012520010
20,740
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394412GNLSD10.0X2501015025010
23,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394428GNLSD10.0X3001017530010
31,990
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394437GNLSD10.0X3501020035010
36,770
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394446GNLSD10.0X4001025040010
42,920
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394455GNLSD10.1X200X13510.113520010.1
25,020
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394464GNLSD10.1X250X15010.115025010.1
27,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394473GNLSD10.1X300X17510.117530010.1
35,990
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394482GNLSD10.1X350X20010.120035010.1
41,450
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394498GNLSD10.1X400X25010.125040010.1
48,050
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394507GNLSD10.2X200X13510.213520010.2
25,020
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394516GNLSD10.2X250X15010.215025010.2
27,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394525GNLSD10.2X300X17510.217530010.2
35,990
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394534GNLSD10.2X350X20010.220035010.2
41,450
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394543GNLSD10.2X400X25010.225040010.2
48,050
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394552GNLSD10.3X200X13510.313520010.3
25,020
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394568GNLSD10.3X250X15010.315025010.3
27,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394577GNLSD10.3X300X17510.317530010.3
35,990
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394586GNLSD10.3X350X20010.320035010.3
41,450
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394595GNLSD10.3X400X25010.325040010.3
48,050
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394604GNLSD10.3X500X35010.335050010.3
57,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394613GNLSD10.4X200X13510.413520010.4
25,020
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394622GNLSD10.4X250X15010.415025010.4
27,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394638GNLSD10.4X300X17510.417530010.4
35,990
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394647GNLSD10.4X350X20010.420035010.4
41,450
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394656GNLSD10.4X400X25010.425040010.4
48,050
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394665GNLSD10.5X20010.512520010.5
22,140
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394674GNLSD10.5X200X13510.513520010.5
25,020
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394683GNLSD10.5X25010.515025010.5
25,740
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
02394692GNLSD10.5X30010.517530010.5
33,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394708GNLSD10.5X35010.520035010.5
38,350
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394717GNLSD10.5X40010.525040010.5
44,490
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394726GNLSD10.5X500X35010.535050010.5
58,090
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394735GNLSD10.6X200X13510.613520010.6
26,770
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394744GNLSD10.6X250X15010.615025010.6
30,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394753GNLSD10.6X300X17510.617530010.6
37,970
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394762GNLSD10.6X350X20010.620035010.6
43,420
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394778GNLSD10.6X400X25010.625040010.6
50,070
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394787GNLSD10.7X200X13510.713520010.7
26,770
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394796GNLSD10.7X250X15010.715025010.7
30,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394805GNLSD10.7X300X17510.717530010.7
37,970
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394814GNLSD10.7X350X20010.720035010.7
43,420
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394823GNLSD10.7X400X25010.725040010.7
50,070
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394832GNLSD10.8X200X13510.813520010.8
26,770
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394848GNLSD10.8X250X15010.815025010.8
30,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394857GNLSD10.8X300X17510.817530010.8
37,970
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394866GNLSD10.8X350X20010.820035010.8
43,420
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
02394875GNLSD10.8X400X25010.825040010.8
50,070
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
02394884GNLSD10.9X200X13510.913520010.9
26,770
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02394893GNLSD10.9X250X15010.915025010.9
30,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする