NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD2
材質
HSS-CO
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02395688
GNLSD2.0X100
2
50
100
2
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395697
GNLSD2.0X150
2
75
150
2
¥
4,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395706
GNLSD2.1X100
2.1
50
100
2.1
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395715
GNLSD2.1X150
2.1
75
150
2.1
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395724
GNLSD2.1X200X80
2.1
80
200
2.1
¥
7,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395733
GNLSD2.2X100
2.2
50
100
2.2
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395742
GNLSD2.2X150
2.2
75
150
2.2
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395758
GNLSD2.2X200X80
2.2
80
200
2.2
¥
7,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395767
GNLSD2.3X100
2.3
50
100
2.3
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
02395776
GNLSD2.3X150
2.3
75
150
2.3
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395785
GNLSD2.3X200X80
2.3
80
200
2.3
¥
7,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395794
GNLSD2.4X100
2.4
50
100
2.4
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395803
GNLSD2.4X150
2.4
75
150
2.4
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395812
GNLSD2.4X200X80
2.4
80
200
2.4
¥
7,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
02395837
GNLSD2.5X100X55
2.5
55
100
2.5
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395846
GNLSD2.5X150
2.5
75
150
2.5
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395855
GNLSD2.5X200X80
2.5
80
200
2.5
¥
6,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395864
GNLSD2.5X250X100
2.5
100
250
2.5
¥
9,370
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395873
GNLSD2.5X75X50
2.5
50
75
2.5
¥
3,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
02395882
GNLSD2.6X200X100
2.6
100
200
2.6
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395898
GNLSD2.7X200X100
2.7
100
200
2.7
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395907
GNLSD2.8X200X100
2.8
100
200
2.8
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395916
GNLSD2.9X200X100
2.9
100
200
2.9
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395925
GNLSD2X200X80
2
80
200
2
¥
6,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395934
GNLSD2X250X100
2
100
250
2
¥
9,370
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395943
GNLSD2X75X40
2
40
75
2
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395828
GNLSD2.5X100
-
50
100
2.5
¥
2,590
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください