NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD3
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02395952
GNLSD3.0X200
3
125
200
3
¥
6,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395968
GNLSD3.0X250
3
150
250
3
¥
6,620
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395977
GNLSD3.1X100X65
3.1
65
100
3.1
¥
4,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395986
GNLSD3.1X200
3.1
125
200
3.1
¥
6,470
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02395995
GNLSD3.1X200X135
3.1
135
200
3.1
¥
8,740
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396004
GNLSD3.1X250
3.1
150
250
3.1
¥
7,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396013
GNLSD3.2X100X65
3.2
65
100
3.2
¥
4,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396022
GNLSD3.2X200
3.2
125
200
3.2
¥
6,470
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396038
GNLSD3.2X200X135
3.2
135
200
3.2
¥
8,740
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396047
GNLSD3.2X250
3.2
150
250
3.2
¥
7,490
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396056
GNLSD3.3X100X65
3.3
65
100
3.3
¥
4,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396065
GNLSD3.3X200
3.3
125
200
3.3
¥
6,470
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396074
GNLSD3.3X200X135
3.3
135
200
3.3
¥
8,740
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396083
GNLSD3.3X250
3.3
150
250
3.3
¥
7,490
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396092
GNLSD3.4X100X65
3.4
65
100
3.4
¥
4,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396108
GNLSD3.4X200
3.4
125
200
3.4
¥
6,470
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396117
GNLSD3.4X200X135
3.4
135
200
3.4
¥
8,740
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396126
GNLSD3.4X250
3.4
150
250
3.4
¥
7,490
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396135
GNLSD3.5X100X65
3.5
65
100
3.5
¥
4,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396144
GNLSD3.5X200
3.5
125
200
3.5
¥
6,470
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396153
GNLSD3.5X200X135
3.5
135
200
3.5
¥
8,740
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396162
GNLSD3.5X250
3.5
150
250
3.5
¥
7,490
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396178
GNLSD3.5X300X180
3.5
180
300
3.5
¥
19,290
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396187
GNLSD3.6X100X65
3.6
65
100
3.6
¥
4,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396196
GNLSD3.6X200
3.6
125
200
3.6
¥
7,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396205
GNLSD3.6X200X135
3.6
135
200
3.6
¥
8,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396214
GNLSD3.6X250
3.6
150
250
3.6
¥
8,320
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396223
GNLSD3.7X100X65
3.7
65
100
3.7
¥
4,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396232
GNLSD3.7X200
3.7
125
200
3.7
¥
7,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396248
GNLSD3.7X200X135
3.7
135
200
3.7
¥
8,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396257
GNLSD3.7X250
3.7
150
250
3.7
¥
8,320
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396266
GNLSD3.8X100X65
3.8
65
100
3.8
¥
4,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396275
GNLSD3.8X200
3.8
125
200
3.8
¥
7,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396284
GNLSD3.8X200X135
3.8
135
200
3.8
¥
8,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396293
GNLSD3.8X250
3.8
150
250
3.8
¥
8,320
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396302
GNLSD3.9X100X65
3.9
65
100
3.9
¥
4,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396318
GNLSD3.9X200
3.9
125
200
3.9
¥
7,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396327
GNLSD3.9X200X135
3.9
135
200
3.9
¥
8,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396336
GNLSD3.9X250
3.9
150
250
3.9
¥
8,320
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396345
GNLSD3X100X65
3
65
100
3
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396354
GNLSD3X200X135
3
135
200
3
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02396363
GNLSD3X300X180
3
180
300
3
¥
19,290
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください