ドリル コートHS S柄 GNLSD5

ドリル コートHS S柄 GNLSD5 - NACHI(不二越)
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02397088GNLSD5.0X15051001505
7,000
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397097GNLSD5.0X20051252005
8,240
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397106GNLSD5.0X25051502505
10,200
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397115GNLSD5.0X30051753005
20,150
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397124GNLSD5.0X35052003505
24,350
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397133GNLSD5.0X40052504005
29,590
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397142GNLSD5.1X1505.11001505.1
7,520
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397158GNLSD5.1X2005.11252005.1
9,200
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397167GNLSD5.1X200X1355.11352005.1
10,770
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397176GNLSD5.1X2505.11502505.1
11,200
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397185GNLSD5.1X3005.11753005.1
21,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
02397194GNLSD5.1X3505.12003505.1
25,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397203GNLSD5.1X400X2505.12504005.1
33,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397212GNLSD5.2X1505.21001505.2
7,520
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397228GNLSD5.2X2005.21252005.2
9,200
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
02397237GNLSD5.2X200X1355.21352005.2
10,770
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397246GNLSD5.2X2505.21502505.2
11,200
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397255GNLSD5.2X3005.21753005.2
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397264GNLSD5.2X3505.22003505.2
25,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
02397273GNLSD5.2X400X2505.22504005.2
33,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397282GNLSD5.3X1505.31001505.3
7,520
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397298GNLSD5.3X2005.31252005.3
9,200
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397307GNLSD5.3X200X1355.31352005.3
10,770
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397316GNLSD5.3X2505.31502505.3
11,200
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397325GNLSD5.3X3005.31753005.3
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397334GNLSD5.3X3505.32003505.3
25,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397343GNLSD5.3X400X2505.32504005.3
33,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397352GNLSD5.4X1505.41001505.4
7,520
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397368GNLSD5.4X2005.41252005.4
9,200
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397377GNLSD5.4X200X1355.41352005.4
10,770
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397386GNLSD5.4X2505.41502505.4
11,200
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397395GNLSD5.4X3005.41753005.4
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397404GNLSD5.4X3505.42003505.4
25,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397413GNLSD5.4X400X2505.42504005.4
33,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397422GNLSD5.5X1505.51001505.5
7,520
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397438GNLSD5.5X2005.51252005.5
9,200
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397447GNLSD5.5X200X1355.51352005.5
10,770
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397456GNLSD5.5X2505.51502505.5
11,200
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397465GNLSD5.5X3005.51753005.5
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397474GNLSD5.5X3505.52003505.5
25,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397483GNLSD5.5X4005.52504005.5
30,670
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397492GNLSD5.6X1505.61001505.6
8,140
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397508GNLSD5.6X2005.61252005.6
10,090
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397517GNLSD5.6X200X1355.61352005.6
11,850
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397526GNLSD5.6X2505.61502505.6
12,250
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397535GNLSD5.6X3005.61753005.6
21,990
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397544GNLSD5.6X3505.62003505.6
26,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397553GNLSD5.6X400X2505.62504005.6
34,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397562GNLSD5.7X1505.71001505.7
8,140
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02397578GNLSD5.7X2005.71252005.7
10,090
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする