イワタツール
ドリル 超硬S 60CDH
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
3
角度小数
60
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02428362
60CDH0.2X0.6CB
0.2
0.2
40
3
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428378
60CDH0.3X0.9CB
0.3
0.3
40
3
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428387
60CDH0.4X1.2CB
0.4
0.4
40
3
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428396
60CDH0.5X1.5CB
0.5
0.5
40
3
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428405
60CDH0.6X1.8CB
0.6
0.6
40
3
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
02428414
60CDH0.7X2.1CB
0.7
0.7
40
3
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428423
60CDH0.8X2.4CB
0.8
0.8
40
3
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428432
60CDH0.9X2.7CB
0.9
0.9
40
3
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
02428448
60CDH1.0X3CB
1
1
40
3
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください