曜日別特売

ドリル 超硬S TFDS

ドリル 超硬S TFDS - イワタツール
材質超硬表面処理TiCNコーティング内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02429516TFDS0.31CBTICN0.311.8503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429525TFDS0.32CBTICN0.321.8503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429534TFDS0.33CBTICN0.331.8503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429543TFDS0.34CBTICN0.341.8503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429552TFDS0.35CBTICN0.352.1503
11,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
02429568TFDS0.36CBTICN0.362.1503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429577TFDS0.37CBTICN0.372.1503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429586TFDS0.38CBTICN0.382.1503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429595TFDS0.39CBTICN0.392.1503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429604TFDS0.3CBTICN0.31.8503
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
02429613TFDS0.4CBTICN0.42.4503
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
02429622TFDS0.41CBTICN0.412.4503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429638TFDS0.42CBTICN0.422.4503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429647TFDS0.43CBTICN0.432.4503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429656TFDS0.44CBTICN0.442.4503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429665TFDS0.45CBTICN0.452.7503
11,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
02429674TFDS0.46CBTICN0.462.7503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429683TFDS0.47CBTICN0.472.7503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429692TFDS0.48CBTICN0.482.7503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429708TFDS0.49CBTICN0.492.7503
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
02429717TFDS0.5CBTICN0.53503
9,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
02429726TFDS0.51CBTICN0.513503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429735TFDS0.52CBTICN0.523503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429744TFDS0.53CBTICN0.533503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429753TFDS0.54CBTICN0.543503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429762TFDS0.55CBTICN0.553503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429778TFDS0.56CBTICN0.563503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429787TFDS0.57CBTICN0.573503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429796TFDS0.58CBTICN0.583503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429805TFDS0.59CBTICN0.593503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429814TFDS0.6CBTICN0.63.6503
9,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
02429823TFDS0.61CBTICN0.613.6503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429832TFDS0.62CBTICN0.623.6503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429848TFDS0.63CBTICN0.633.6503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429857TFDS0.64CBTICN0.643.6503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429866TFDS0.65CBTICN0.653.6503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429875TFDS0.66CBTICN0.663.6503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429884TFDS0.67CBTICN0.673.6503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429893TFDS0.68CBTICN0.683.6503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429902TFDS0.69CBTICN0.693.6503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429918TFDS0.7CBTICN0.74.2503
9,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
02429927TFDS0.71CBTICN0.714.2503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429936TFDS0.72CBTICN0.724.2503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429945TFDS0.73CBTICN0.734.2503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429954TFDS0.74CBTICN0.744.2503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429963TFDS0.75CBTICN0.754.2503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429972TFDS0.76CBTICN0.764.2503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429988TFDS0.77CBTICN0.774.2503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02429997TFDS0.78CBTICN0.784.2503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02430006TFDS0.79CBTICN0.794.2503
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする