グーリング
ソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
材質
超微粒子
シャンク長(mm)
48
表面処理
ノンコート
ドライバー径(Φmm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02435493
G520-1.2X143
1.2
80
143
16
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435502
G520-1.3X143
1.3
80
143
16
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435518
G520-1.4X143
1.4
80
143
16
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435527
G520-1.5X143
1.5
80
143
16
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435536
G520-1.6X143
1.6
80
143
16
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435545
G520-1.7X143
1.7
80
143
16
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435554
G520-1.8X143
1.8
80
143
16
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435563
G520-1.9X143
1.9
80
143
16
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435572
G520-2.0X143
2
80
143
16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435588
G520-2.1X143
2.1
80
143
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435597
G520-2.2X143
2.2
80
143
16
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435606
G520-2.3X143
2.3
80
143
16
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435615
G520-2.4X143
2.4
80
143
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435624
G520-2.5X143
2.5
80
143
16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435633
G520-2.6X143
2.6
80
143
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435642
G520-2.7X143
2.7
80
143
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435658
G520-2.8X143
2.8
80
143
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435667
G520-2.9X143
2.9
80
143
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435676
G520-3.0X143
3
80
143
16
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435685
G520-3.1X143
3.1
80
143
16
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435694
G520-3.2X143
3.2
80
143
16
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435703
G520-3.3X143
3.3
80
143
16
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435712
G520-3.4X143
3.4
80
143
16
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435728
G520-3.5X143
3.5
80
143
16
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435737
G520-3.6X143
3.6
80
143
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435746
G520-3.7X143
3.7
80
143
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435755
G520-3.8X143
3.8
80
143
16
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435764
G520-3.9X143
3.9
80
143
16
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435773
G520-4.0X143
4
80
143
16
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください