グーリング
ソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
材質
超微粒子
シャンク長(mm)
48
表面処理
ノンコート
ドライバー径(Φmm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02435782
G521-1.2X223
1.2
160
223
16
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435798
G521-1.3X223
1.3
160
223
16
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435807
G521-1.4X223
1.4
160
223
16
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435816
G521-1.5X223
1.5
160
223
16
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435825
G521-1.6X223
1.6
160
223
16
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435834
G521-1.7X223
1.7
160
223
16
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435843
G521-1.8X223
1.8
160
223
16
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435852
G521-1.9X223
1.9
160
223
16
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435868
G521-2.0X223
2
160
223
16
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435877
G521-2.1X223
2.1
160
223
16
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435886
G521-2.2X223
2.2
160
223
16
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435895
G521-2.3X223
2.3
160
223
16
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435904
G521-2.4X223
2.4
160
223
16
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435913
G521-2.5X223
2.5
160
223
16
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435922
G521-2.6X223
2.6
160
223
16
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435938
G521-2.7X223
2.7
160
223
16
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435947
G521-2.8X223
2.8
160
223
16
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435956
G521-2.9X223
2.9
160
223
16
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435965
G521-3.0X223
3
160
223
16
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435974
G521-3.1X223
3.1
160
223
16
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435983
G521-3.2X223
3.2
160
223
16
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02435992
G521-3.3X223
3.3
160
223
16
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436008
G521-3.4X223
3.4
160
223
16
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436017
G521-3.5X223
3.5
160
223
16
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436026
G521-3.6X223
3.6
160
223
16
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436035
G521-3.7X223
3.7
160
223
16
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436044
G521-3.8X223
3.8
160
223
16
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436053
G521-3.9X223
3.9
160
223
16
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436062
G521-4.0X223
4
160
223
16
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください