グーリング
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
全111種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
シャンク径(Φmm)
選択してください
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
111種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02436078
J731-10.0X100X60
10
60
100
10
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436087
J731-10.1X100X60
10.1
60
100
10.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436096
J731-10.2X100X60
10.2
60
100
10.2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436105
J731-10.3X100X60
10.3
60
100
10.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436114
J731-10.4X100X60
10.4
60
100
10.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436123
J731-10.5X100X60
10.5
60
100
10.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436132
J731-10.6X100X60
10.6
60
100
10.6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436148
J731-10.7X100X60
10.7
60
100
10.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436157
J731-10.8X100X60
10.8
60
100
10.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436166
J731-10.9X100X60
10.9
60
100
10.9
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436175
J731-11.0X100X60
11
60
100
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436184
J731-11.1X100X60
11.1
60
100
11.1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436193
J731-11.2X100X60
11.2
60
100
11.2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436202
J731-11.3X100X60
11.3
60
100
11.3
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436218
J731-11.4X100X60
11.4
60
100
11.4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436227
J731-11.5X100X60
11.5
60
100
11.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436236
J731-11.6X100X60
11.6
60
100
11.6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436245
J731-11.7X100X60
11.7
60
100
11.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436254
J731-11.8X100X60
11.8
60
100
11.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436263
J731-11.9X100X60
11.9
60
100
11.9
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436272
J731-12.0X100X60
12
60
100
12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436288
J731-12.1X100X60
12.1
60
100
12.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436297
J731-12.2X100X60
12.2
60
100
12.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436306
J731-12.3X100X60
12.3
60
100
12.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436315
J731-12.4X100X60
12.4
60
100
12.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436324
J731-12.5X100X60
12.5
60
100
12.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436333
J731-12.6X100X60
12.6
60
100
12.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436342
J731-12.7X100X60
12.7
60
100
12.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436358
J731-12.8X100X60
12.8
60
100
12.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436367
J731-12.9X100X60
12.9
60
100
12.9
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436376
J731-13.0X100X60
13
60
100
13
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436385
J731-2.0X100X60
2
60
100
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436394
J731-2.1X100X60
2.1
60
100
2.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436403
J731-2.2X100X60
2.2
60
100
2.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436412
J731-2.3X100X60
2.3
60
100
2.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436428
J731-2.4X100X60
2.4
60
100
2.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436437
J731-2.5X100X60
2.5
60
100
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436446
J731-2.6X100X60
2.6
60
100
2.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436455
J731-2.7X100X60
2.7
60
100
2.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436464
J731-2.8X100X60
2.8
60
100
2.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436473
J731-2.9X100X60
2.9
60
100
2.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436482
J731-3.0X100X60
3
60
100
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436498
J731-3.1X100X60
3.1
60
100
3.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436507
J731-3.2X100X60
3.2
60
100
3.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436516
J731-3.3X100X60
3.3
60
100
3.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436525
J731-3.4X100X60
3.4
60
100
3.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436534
J731-3.5X100X60
3.5
60
100
3.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436543
J731-3.6X100X60
3.6
60
100
3.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436552
J731-3.7X100X60
3.7
60
100
3.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436568
J731-3.8X100X60
3.8
60
100
3.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ