グーリング
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02437182
J732-10.0X150X100
10
100
150
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437198
J732-10.1X150X100
10.1
100
150
10.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437207
J732-10.2X150X100
10.2
100
150
10.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437216
J732-10.3X150X100
10.3
100
150
10.3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437225
J732-10.4X150X100
10.4
100
150
10.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437234
J732-10.5X150X100
10.5
100
150
10.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437243
J732-10.6X150X100
10.6
100
150
10.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437252
J732-10.7X150X100
10.7
100
150
10.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437268
J732-10.8X150X100
10.8
100
150
10.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437277
J732-10.9X150X100
10.9
100
150
10.9
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437286
J732-11.0X150X100
11
100
150
11
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437295
J732-11.1X150X100
11.1
100
150
11.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437304
J732-11.2X150X100
11.2
100
150
11.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437313
J732-11.3X150X100
11.3
100
150
11.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437322
J732-11.4X150X100
11.4
100
150
11.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437338
J732-11.5X150X100
11.5
100
150
11.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437347
J732-11.6X150X100
11.6
100
150
11.6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437356
J732-11.7X150X100
11.7
100
150
11.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437365
J732-11.8X150X100
11.8
100
150
11.8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437374
J732-11.9X150X100
11.9
100
150
11.9
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437383
J732-12.0X150X100
12
100
150
12
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437392
J732-12.1X150X100
12.1
100
150
12.1
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437408
J732-12.2X150X100
12.2
100
150
12.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437417
J732-12.3X150X100
12.3
100
150
12.3
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437426
J732-12.4X150X100
12.4
100
150
12.4
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437435
J732-12.5X150X100
12.5
100
150
12.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437444
J732-12.6X150X100
12.6
100
150
12.6
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437453
J732-12.7X150X100
12.7
100
150
12.7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437462
J732-12.8X150X100
12.8
100
150
12.8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437478
J732-12.9X150X100
12.9
100
150
12.9
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437487
J732-13.0X150X100
13
100
150
13
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437496
J732-2.0X150X90
2
90
150
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437505
J732-2.1X150X90
2.1
90
150
2.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437514
J732-2.2X150X90
2.2
90
150
2.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437523
J732-2.3X150X90
2.3
90
150
2.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437532
J732-2.4X150X90
2.4
90
150
2.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437548
J732-2.5X150X90
2.5
90
150
2.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437557
J732-2.6X150X90
2.6
90
150
2.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437566
J732-2.7X150X90
2.7
90
150
2.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437575
J732-2.8X150X90
2.8
90
150
2.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437584
J732-2.9X150X90
2.9
90
150
2.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437593
J732-3.0X150X90
3
90
150
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437602
J732-3.1X150X90
3.1
90
150
3.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437618
J732-3.2X150X90
3.2
90
150
3.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437627
J732-3.3X150X90
3.3
90
150
3.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437636
J732-3.4X150X90
3.4
90
150
3.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437645
J732-3.5X150X90
3.5
90
150
3.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437654
J732-3.6X150X90
3.6
90
150
3.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437663
J732-3.7X150X90
3.7
90
150
3.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02437672
J732-3.8X150X90
3.8
90
150
3.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ