グーリング
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02438293
J733-10.0X200X140
10
140
200
10
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438302
J733-10.1X200X140
10.1
140
200
10.1
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438318
J733-10.2X200X140
10.2
140
200
10.2
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438327
J733-10.3X200X140
10.3
140
200
10.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438336
J733-10.4X200X140
10.4
140
200
10.4
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438345
J733-10.5X200X140
10.5
140
200
10.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438354
J733-10.6X200X140
10.6
140
200
10.6
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438363
J733-10.7X200X140
10.7
140
200
10.7
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438372
J733-10.8X200X140
10.8
140
200
10.8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438388
J733-10.9X200X140
10.9
140
200
10.9
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438397
J733-11.0X200X140
11
140
200
11
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438406
J733-11.1X200X140
11.1
140
200
11.1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438415
J733-11.2X200X140
11.2
140
200
11.2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438424
J733-11.3X200X140
11.3
140
200
11.3
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438433
J733-11.4X200X140
11.4
140
200
11.4
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438442
J733-11.5X200X140
11.5
140
200
11.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438458
J733-11.6X200X140
11.6
140
200
11.6
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438467
J733-11.7X200X140
11.7
140
200
11.7
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438476
J733-11.8X200X140
11.8
140
200
11.8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438485
J733-11.9X200X140
11.9
140
200
11.9
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438494
J733-12.0X200X140
12
140
200
12
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438503
J733-12.1X200X140
12.1
140
200
12.1
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438512
J733-12.2X200X140
12.2
140
200
12.2
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438528
J733-12.3X200X140
12.3
140
200
12.3
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438537
J733-12.4X200X140
12.4
140
200
12.4
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438546
J733-12.5X200X140
12.5
140
200
12.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438555
J733-12.6X200X140
12.6
140
200
12.6
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438564
J733-12.7X200X140
12.7
140
200
12.7
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438573
J733-12.8X200X140
12.8
140
200
12.8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438582
J733-12.9X200X140
12.9
140
200
12.9
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438598
J733-13.0X200X140
13
140
200
13
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438607
J733-2.0X200X120
2
120
200
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438616
J733-2.1X200X120
2.1
120
200
2.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438625
J733-2.2X200X120
2.2
120
200
2.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438634
J733-2.3X200X120
2.3
120
200
2.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438643
J733-2.4X200X120
2.4
120
200
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438652
J733-2.5X200X120
2.5
120
200
2.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438668
J733-2.6X200X120
2.6
120
200
2.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438677
J733-2.7X200X120
2.7
120
200
2.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438686
J733-2.8X200X120
2.8
120
200
2.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438695
J733-2.9X200X120
2.9
120
200
2.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438704
J733-3.0X200X120
3
120
200
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438713
J733-3.1X200X120
3.1
120
200
3.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438722
J733-3.2X200X120
3.2
120
200
3.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438738
J733-3.3X200X120
3.3
120
200
3.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438747
J733-3.4X200X120
3.4
120
200
3.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438756
J733-3.5X200X120
3.5
120
200
3.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438765
J733-3.6X200X120
3.6
120
200
3.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438774
J733-3.7X200X120
3.7
120
200
3.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02438783
J733-3.8X200X120
3.8
120
200
3.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ