グーリング
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02439404
J734-10.0X250X175
10
175
250
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439413
J734-10.1X250X175
10.1
175
250
10.1
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439422
J734-10.2X250X175
10.2
175
250
10.2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439438
J734-10.3X250X175
10.3
175
250
10.3
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439447
J734-10.4X250X175
10.4
175
250
10.4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439456
J734-10.5X250X175
10.5
175
250
10.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439465
J734-10.6X250X175
10.6
175
250
10.6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439474
J734-10.7X250X175
10.7
175
250
10.7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439483
J734-10.8X250X175
10.8
175
250
10.8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439492
J734-10.9X250X175
10.9
175
250
10.9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439508
J734-11.0X250X175
11
175
250
11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02439517
J734-11.1X250X175
11.1
175
250
11.1
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439526
J734-11.2X250X175
11.2
175
250
11.2
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439535
J734-11.3X250X175
11.3
175
250
11.3
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439544
J734-11.4X250X175
11.4
175
250
11.4
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439553
J734-11.5X250X175
11.5
175
250
11.5
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439562
J734-11.6X250X175
11.6
175
250
11.6
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439578
J734-11.7X250X175
11.7
175
250
11.7
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439587
J734-11.8X250X175
11.8
175
250
11.8
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439596
J734-11.9X250X175
11.9
175
250
11.9
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439605
J734-12.0X250X175
12
175
250
12
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439614
J734-12.1X250X175
12.1
175
250
12.1
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439623
J734-12.2X250X175
12.2
175
250
12.2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439632
J734-12.3X250X175
12.3
175
250
12.3
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439648
J734-12.4X250X175
12.4
175
250
12.4
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439657
J734-12.5X250X175
12.5
175
250
12.5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439666
J734-12.6X250X175
12.6
175
250
12.6
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439675
J734-12.7X250X175
12.7
175
250
12.7
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439684
J734-12.8X250X175
12.8
175
250
12.8
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439693
J734-12.9X250X175
12.9
175
250
12.9
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439702
J734-13.0X250X175
13
175
250
13
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439718
J734-3.0X250X150
3
150
250
3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439727
J734-3.1X250X150
3.1
150
250
3.1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439736
J734-3.2X250X150
3.2
150
250
3.2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439745
J734-3.3X250X150
3.3
150
250
3.3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439754
J734-3.4X250X150
3.4
150
250
3.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439763
J734-3.5X250X150
3.5
150
250
3.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439772
J734-3.6X250X150
3.6
150
250
3.6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439788
J734-3.7X250X150
3.7
150
250
3.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439797
J734-3.8X250X150
3.8
150
250
3.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439806
J734-3.9X250X150
3.9
150
250
3.9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439815
J734-4.0X250X150
4
150
250
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439824
J734-4.1X250X150
4.1
150
250
4.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439833
J734-4.2X250X150
4.2
150
250
4.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439842
J734-4.3X250X150
4.3
150
250
4.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439858
J734-4.4X250X150
4.4
150
250
4.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439867
J734-4.5X250X150
4.5
150
250
4.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439876
J734-4.6X250X150
4.6
150
250
4.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439885
J734-4.7X250X150
4.7
150
250
4.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02439894
J734-4.8X250X150
4.8
150
250
4.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ