グーリング
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02441425
J741-10.0X100X60
10
60
100
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441434
J741-10.1X100X60
10.1
60
100
10.1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441443
J741-10.2X100X60
10.2
60
100
10.2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441452
J741-10.3X100X60
10.3
60
100
10.3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441468
J741-10.4X100X60
10.4
60
100
10.4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441477
J741-10.5X100X60
10.5
60
100
10.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441486
J741-10.6X100X60
10.6
60
100
10.6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441495
J741-10.7X100X60
10.7
60
100
10.7
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441504
J741-10.8X100X60
10.8
60
100
10.8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441513
J741-10.9X100X60
10.9
60
100
10.9
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441522
J741-11.0X100X60
11
60
100
11
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441538
J741-11.1X100X60
11.1
60
100
11.1
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441547
J741-11.2X100X60
11.2
60
100
11.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441556
J741-11.3X100X60
11.3
60
100
11.3
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441565
J741-11.4X100X60
11.4
60
100
11.4
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441574
J741-11.5X100X60
11.5
60
100
11.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441583
J741-11.6X100X60
11.6
60
100
11.6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441592
J741-11.7X100X60
11.7
60
100
11.7
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441608
J741-11.8X100X60
11.8
60
100
11.8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441617
J741-11.9X100X60
11.9
60
100
11.9
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441626
J741-12.0X100X60
12
60
100
12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441635
J741-12.1X100X60
12.1
60
100
12.1
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441644
J741-12.2X100X60
12.2
60
100
12.2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441653
J741-12.3X100X60
12.3
60
100
12.3
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441662
J741-12.4X100X60
12.4
60
100
12.4
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441678
J741-12.5X100X60
12.5
60
100
12.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441687
J741-12.6X100X60
12.6
60
100
12.6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441696
J741-12.7X100X60
12.7
60
100
12.7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441705
J741-12.8X100X60
12.8
60
100
12.8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441714
J741-12.9X100X60
12.9
60
100
12.9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441723
J741-13.0X100X60
13
60
100
13
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441732
J741-2.0X100X60
2
60
100
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441748
J741-2.1X100X60
2.1
60
100
2.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441757
J741-2.2X100X60
2.2
60
100
2.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441766
J741-2.3X100X60
2.3
60
100
2.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441775
J741-2.4X100X60
2.4
60
100
2.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441784
J741-2.5X100X60
2.5
60
100
2.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441793
J741-2.6X100X60
2.6
60
100
2.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441802
J741-2.7X100X60
2.7
60
100
2.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441818
J741-2.8X100X60
2.8
60
100
2.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441827
J741-2.9X100X60
2.9
60
100
2.9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441836
J741-3.0X100X60
3
60
100
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441845
J741-3.1X100X60
3.1
60
100
3.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441854
J741-3.2X100X60
3.2
60
100
3.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441863
J741-3.3X100X60
3.3
60
100
3.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441872
J741-3.4X100X60
3.4
60
100
3.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441888
J741-3.5X100X60
3.5
60
100
3.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441897
J741-3.6X100X60
3.6
60
100
3.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441906
J741-3.7X100X60
3.7
60
100
3.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02441915
J741-3.8X100X60
3.8
60
100
3.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ