深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742

深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742 - グーリング

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。

用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02442536J742-10.0X150X1001010015010
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442545J742-10.1X150X10010.110015010.1
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442554J742-10.2X150X10010.210015010.2
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442563J742-10.3X150X10010.310015010.3
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442572J742-10.4X150X10010.410015010.4
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442588J742-10.5X150X10010.510015010.5
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442597J742-10.6X150X10010.610015010.6
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442606J742-10.7X150X10010.710015010.7
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442615J742-10.8X150X10010.810015010.8
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442624J742-10.9X150X10010.910015010.9
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442633J742-11.0X150X1001110015011
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442642J742-11.1X150X10011.110015011.1
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442658J742-11.2X150X10011.210015011.2
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442667J742-11.3X150X10011.310015011.3
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442676J742-11.4X150X10011.410015011.4
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442685J742-11.5X150X10011.510015011.5
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442694J742-11.6X150X10011.610015011.6
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442703J742-11.7X150X10011.710015011.7
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442712J742-11.8X150X10011.810015011.8
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442728J742-11.9X150X10011.910015011.9
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442737J742-12.0X150X1001210015012
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442746J742-12.1X150X10012.110015012.1
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442755J742-12.2X150X10012.210015012.2
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442764J742-12.3X150X10012.310015012.3
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442773J742-12.4X150X10012.410015012.4
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442782J742-12.5X150X10012.510015012.5
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442798J742-12.6X150X10012.610015012.6
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442807J742-12.7X150X10012.710015012.7
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442816J742-12.8X150X10012.810015012.8
オープン
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442825J742-12.9X150X10012.910015012.9
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442834J742-13.0X150X1001310015013
オープン
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442843J742-2.0X150X902901502
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442852J742-2.1X150X902.1901502.1
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442868J742-2.2X150X902.2901502.2
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442877J742-2.3X150X902.3901502.3
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442886J742-2.4X150X902.4901502.4
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442895J742-2.5X150X902.5901502.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442904J742-2.6X150X902.6901502.6
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442913J742-2.7X150X902.7901502.7
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442922J742-2.8X150X902.8901502.8
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442938J742-2.9X150X902.9901502.9
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442947J742-3.0X150X903901503
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442956J742-3.1X150X903.1901503.1
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442965J742-3.2X150X903.2901503.2
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442974J742-3.3X150X903.3901503.3
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442983J742-3.4X150X903.4901503.4
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02442992J742-3.5X150X903.5901503.5
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443008J742-3.6X150X903.6901503.6
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443017J742-3.7X150X903.7901503.7
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443026J742-3.8X150X903.8901503.8
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする