深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743

深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743 - グーリング

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。

用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02443647J743-10.0X200X1401014020010
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443656J743-10.1X200X14010.114020010.1
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443665J743-10.2X200X14010.214020010.2
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443674J743-10.3X200X14010.314020010.3
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443683J743-10.4X200X14010.414020010.4
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443692J743-10.5X200X14010.514020010.5
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443708J743-10.6X200X14010.614020010.6
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443717J743-10.7X200X14010.714020010.7
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443726J743-10.8X200X14010.814020010.8
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443735J743-10.9X200X14010.914020010.9
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443744J743-11.0X200X1401114020011
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443753J743-11.1X200X14011.114020011.1
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443762J743-11.2X200X14011.214020011.2
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443778J743-11.3X200X14011.314020011.3
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443787J743-11.4X200X14011.414020011.4
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443796J743-11.5X200X14011.514020011.5
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443805J743-11.6X200X14011.614020011.6
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443814J743-11.7X200X14011.714020011.7
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443823J743-11.8X200X14011.814020011.8
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443832J743-11.9X200X14011.914020011.9
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443848J743-12.0X200X1401214020012
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443857J743-12.1X200X14012.114020012.1
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443866J743-12.2X200X14012.214020012.2
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443875J743-12.3X200X14012.314020012.3
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443884J743-12.4X200X14012.414020012.4
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443893J743-12.5X200X14012.514020012.5
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443902J743-12.6X200X14012.614020012.6
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443918J743-12.7X200X14012.714020012.7
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443927J743-12.8X200X14012.814020012.8
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443936J743-12.9X200X14012.914020012.9
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443945J743-13.0X200X1401314020013
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443954J743-2.0X200X12021202002
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443963J743-2.1X200X1202.11202002.1
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443972J743-2.2X200X1202.21202002.2
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443988J743-2.3X200X1202.31202002.3
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02443997J743-2.4X200X1202.41202002.4
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444006J743-2.5X200X1202.51202002.5
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444015J743-2.6X200X1202.61202002.6
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444024J743-2.7X200X1202.71202002.7
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444033J743-2.8X200X1202.81202002.8
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444042J743-2.9X200X1202.91202002.9
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444058J743-3.0X200X12031202003
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444067J743-3.1X200X1203.11202003.1
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444076J743-3.2X200X1203.21202003.2
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444085J743-3.3X200X1203.31202003.3
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444094J743-3.4X200X1203.41202003.4
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444103J743-3.5X200X1203.51202003.5
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444112J743-3.6X200X1203.61202003.6
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444128J743-3.7X200X1203.71202003.7
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02444137J743-3.8X200X1203.81202003.8
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする