深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763

深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763 - グーリング

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。

用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート内容量1本
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02445774J763-101014020010
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445783J763-331202003
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445792J763-3.13.11202003.1
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445808J763-3.23.21202003.2
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445817J763-3.33.31202003.3
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445826J763-3.43.41202003.4
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445835J763-3.53.51202003.5
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445844J763-3.63.61202003.6
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445853J763-3.73.71202003.7
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445862J763-3.83.81202003.8
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445878J763-3.93.91202003.9
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445887J763-441202004
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445896J763-4.14.11202004.1
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445905J763-4.24.21202004.2
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445914J763-4.34.31202004.3
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445923J763-4.44.41202004.4
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445932J763-4.54.51202004.5
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445948J763-4.64.61202004.6
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445957J763-4.74.71202004.7
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445966J763-4.84.81202004.8
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445975J763-4.94.91202004.9
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445984J763-551202005
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02445993J763-5.15.11202005.1
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446002J763-5.25.21202005.2
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446018J763-5.35.31202005.3
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446027J763-5.45.41202005.4
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446036J763-5.55.51202005.5
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446045J763-5.65.61202005.6
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446054J763-5.75.71202005.7
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446063J763-5.85.81202005.8
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446072J763-5.95.91202005.9
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446088J763-661202006
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446097J763-6.16.11202006.1
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446106J763-6.26.21202006.2
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446115J763-6.36.31202006.3
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446124J763-6.46.41202006.4
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446133J763-6.56.51202006.5
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446142J763-6.66.61202006.6
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446158J763-6.76.71202006.7
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446167J763-6.86.81202006.8
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446176J763-6.96.91202006.9
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446185J763-771202007
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446194J763-7.17.11202007.1
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446203J763-7.27.21202007.2
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446212J763-7.37.31202007.3
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446228J763-7.47.41202007.4
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446237J763-7.57.51202007.5
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446246J763-7.67.61202007.6
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446255J763-7.77.71202007.7
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446264J763-7.87.81202007.8
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする