曜日別特売

ロングドリル ADL

ロングドリル ADL - ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADL - ATOM(サイトウ製作所)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01

用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工内容量1本
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02449432ADL-00300.310600.3
4,870
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48169794ADL-06106.1751506.1
24,750
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02449448ADL-00350.3510600.35
4,870
3,500
3,850(税込)
当日出荷
48169810ADL-06206.2751506.2
24,750
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02449457ADL-00400.410600.4
4,870
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48169819ADL-06306.3751506.3
24,750
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02449466ADL-00450.4510600.45
4,870
3,500
3,850(税込)
当日出荷
48169828ADL-06406.4751506.4
24,750
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02449475ADL-00500.510600.5
4,320
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48169837ADL-06506.5751506.5
26,180
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02449484ADL-00550.5515650.55
4,320
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48169846ADL-06606.6751506.6
26,180
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02449493ADL-00600.615650.6
4,320
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48169855ADL-06706.7751506.7
26,180
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02449502ADL-00650.6515650.65
4,320
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48169864ADL-06806.8751506.8
26,180
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02449518ADL-00700.715650.7
4,320
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48169880ADL-06906.9751506.9
26,180
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02449527ADL-00750.7515650.75
4,320
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48169889ADL-07007751507
24,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02449536ADL-00800.820750.8
4,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48169898ADL-07107.1751507.1
28,050
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02449545ADL-00850.8520750.85
4,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48169907ADL-07207.2751507.2
28,050
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02449554ADL-00900.920750.9
4,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48169916ADL-07307.3751507.3
28,050
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02449563ADL-00950.9520750.95
4,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48169925ADL-07407.4751507.4
28,050
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02449572ADL-0100125751
3,390
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
48169934ADL-07507.5751507.5
31,680
19,980
21,978(税込)
当日出荷
02449588ADL-01051.0525751.05
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48169950ADL-07607.6751507.6
31,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02449597ADL-01101.125751.1
3,390
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48169959ADL-07707.7751507.7
31,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02449606ADL-01151.1525751.15
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48169968ADL-07807.8751507.8
31,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02449615ADL-01201.225751.2
3,390
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48169977ADL-07907.9751507.9
31,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02449624ADL-01251.2525751.25
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48169986ADL-08008751508
29,150
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02449633ADL-01301.325751.3
3,390
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48169995ADL-08108.1751508.1
33,550
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02449642ADL-01351.3525751.35
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48170004ADL-08208.2751508.2
33,550
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02449658ADL-01401.425751.4
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48170020ADL-08308.3751508.3
33,550
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02449667ADL-01451.4530751.45
4,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48170029ADL-08408.4751508.4
33,550
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02449676ADL-01501.530751.5
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48170038ADL-08508.5751508.5
36,850
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする