ATOM(サイトウ製作所)
NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
38
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
角度小数
90
角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02453124
ADPN309-0003
0.03
3
38
0.06
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
02453133
ADPN309-0004
0.04
3
38
0.08
¥
19,070
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
02453142
ADPN309-0005
0.05
3
38
0.1
¥
16,690
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
02453158
ADPN309-0006
0.06
3
38
0.1
¥
14,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
02453167
ADPN309-0007
0.07
3
38
0.1
¥
11,040
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
02453176
ADPN309-0008
0.08
3
38
0.1
¥
9,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02453185
ADPN309-0009
0.09
3
38
0.1
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02453194
ADPN309-0010
0.1
3
38
0.2
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453203
ADPN309-0011
0.11
3
38
0.2
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02453212
ADPN309-0012
0.12
3
38
0.2
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02453228
ADPN309-0013
0.13
3
38
0.2
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02453237
ADPN309-0014
0.14
3
38
0.2
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02453246
ADPN309-0015
0.15
3
38
0.2
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453255
ADPN309-0016
0.16
3
38
0.3
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02453264
ADPN309-0017
0.17
3
38
0.3
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02453273
ADPN309-0018
0.18
3
38
0.3
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02453282
ADPN309-0019
0.19
3
38
0.3
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
02453298
ADPN309-0020
0.2
3
38
0.4
¥
6,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
02453307
ADPN309-0021
0.21
3
38
0.4
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453316
ADPN309-0022
0.22
3
38
0.4
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453325
ADPN309-0023
0.23
3
38
0.4
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453334
ADPN309-0024
0.24
3
38
0.4
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453343
ADPN309-0025
0.25
3
38
0.4
¥
6,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
02453352
ADPN309-0026
0.26
3
38
0.4
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453368
ADPN309-0027
0.27
3
38
0.4
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453377
ADPN309-0028
0.28
3
38
0.4
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453386
ADPN309-0029
0.29
3
38
0.4
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
02453395
ADPN309-0030
0.3
3
38
0.6
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453404
ADPN309-0035
0.35
3
38
0.6
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453413
ADPN309-0040
0.4
3
38
0.6
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453422
ADPN309-0045
0.45
3
38
0.6
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453438
ADPN309-0050
0.5
3
38
1
¥
6,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
02453447
ADPN309-0055
0.55
3
38
1
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453456
ADPN309-0060
0.6
3
38
1
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453465
ADPN309-0065
0.65
3
38
1
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453474
ADPN309-0070
0.7
3
38
1.2
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453483
ADPN309-0075
0.75
3
38
1.2
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453492
ADPN309-0080
0.8
3
38
1.2
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453508
ADPN309-0085
0.85
3
38
1.2
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453517
ADPN309-0090
0.9
3
38
1.8
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453526
ADPN309-0095
0.95
3
38
1.8
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
02453535
ADPN309-0100
1
3
38
1.8
¥
6,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
02453544
ADPN309-0150
1.5
3
38
2.5
¥
6,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
02453553
ADPN309-0200
2
3
38
2.5
¥
6,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
02453562
ADPN309-0250
2.5
3
38
3
¥
6,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
02453578
ADPN309-0300
3
3
38
3
¥
6,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください